Bastidor de palés

Número de artículo: 22851
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 22851
EAN / GTIN 4017976228518
Número del fabricante 22851
Número L L90070 432

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliuretano, bujes con rodamientos de bolas, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido en la marcha.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1255
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50