Bastidor de palés

Número de artículo: 22849
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 22849
    EAN / GTIN 4017976228495
    Número del fabricante 22849

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliuretano, bujes con rodamientos de bolas, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido en la marcha.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1050
    Longitud de la superficie útil (mm): 810
    Ancho de la superficie útil (mm): 610
    Altura del área de carga (mm): 282
    Longitud total (mm): 855
    Ancho total (mm): 655
    Altura total (mm): 329
    Neumáticos: Poliuretano
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50