Descripción:
Aplicación:
Apretado controlado de tornillos en el rango de 40 - 200 N-m
Montaje en serie o en línea de montaje
Uso continuo extremo
Diseño:
Llave dinamométrica fija - sin escala
Con receptáculo rectangular interno de 9x12 mm
Para el apriete a la derecha y a la izquierda (¡sólo hay que girar la llave 180°!)
Precisión de disparo de la llave. )
Precisión de disparo: +/- 4 % de tolerancia del valor ajustado
Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
El pandeo de la empuñadura hasta 20° al alcanzar el valor de par de apriete, hace improbable el sobreapriete
Retorno automático a la posición inicial
Construcción ligera, pero robusta y resistente a la corrosión
Manejo muy manejable y antideslizante de goma
No. TBN 2 G: Cumple con la normativa EPA (Electrostatic Protected Area), para su uso en aplicaciones sensibles a la electrostática
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o a mano en un equipo de pruebas adecuado
Si se desea un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
Alcance de suministro:
Llave dinamométrica TBN doblada
Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en caja de cartón resistente.
Característica:
- Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
- Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Longitud total [mm]: 610 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Cierre de seguridad
- Tipo de escala: sin
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Maquinaria