Llave de torsión de pandeo Z 16 40-200 Nm 050300

Número de artículo: 2282518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2282518
    EAN / GTIN 0611702895957
    Número del fabricante 2282518

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Apretado controlado de tornillos en el rango de 40 - 200 N-m
    Instalación en serie o en línea de montaje
    Uso continuo extremo
    Diseño:
    Llave dinamométrica fija - sin escala
    Con pasador deslizante de 16 mm
    Para apriete a la derecha y a la izquierda (¡la llave sólo tiene que girarse 180°! )
    Precisión de disparo: +/- 4 % de tolerancia del valor ajustado
    Diseño según la norma DIN EN ISO 6789, trazable a las normas nacionales
    El pandeo del mango hasta 20° cuando se alcanza el valor de par de apriete, hace improbable el sobreapriete
    Regreso automático a la posición inicial
    Ligero,
    Construcción ligera pero robusta y resistente a la corrosión
    Muy manejable y con mango de goma antideslizante
    El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o por el usuario en un equipo de comprobación adecuado
    Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, indique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
    Alcance de suministro:
    Llave dinamométrica TBN Bend torque spanner
    Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo
    Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
    Entrega en caja de cartón resistente.

    Característica:

    • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
    • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
    • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 29 lbf ft
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 352 lbf in
    • Par de apriete (mín.) [Nm]: 40 Nm
    • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 147 lbf ft
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 1768 lbf in
    • Par de apriete (máx.) [Nm]: 200 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Montaje en serie
      • Fabricación
      • Control de calidad
    • Longitud total [mm]: 520 mm
    • Material: Construcción tubular de acero
    • Precisión: +/- 4 %
    • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusible: Bloqueo de pasador
    • Tipo de escala: sin
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión EPA/ESD: no
    • Ajuste fijo: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automoción
      • Industrial
      • Militar
      • Energía
      • Mecánica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra