Llave dinamométrica del cable Z 16 10-65 Nm 050103

Número de artículo: 2282461
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cable de datos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2282461
    EAN / GTIN 0611702895889
    Número del fabricante 2282461

    Descripción

    Descripción:

    Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
    Apretado de tornillos controlado en el rango de 10-65 N-m
    Con clavija de enchufe de 16 mm
    Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
    El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
    Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
    Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

    Característica:

    • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
    • Tipo de unidad/unidad: Pasador de transmisión
    • Dirección de apriete: Versión
    • izquierda y derecha: Incluye manguito de conmutación y cable de conexión de 5 m
    • mecanismo de disparo: Disparo de larga distancia
    • Par (máx.) [lbf·ft]: 48 lbf·ft
    • par (máx.) [lbf·pulg]: 575 lbf·pulg
    • par (máx.) [N·m]: 65 N·m

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra