Descripción:
Aplicaciones:
Apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 50 lbf-in
El apriete rápido y controlado permite la producción en serie
Industria eléctrica, electrónica y de aparatos y fabricación industrial o en el control de calidad
Diseño:
Llave dinamométrica regulable - con monoescala
Con toma hexagonal de 1/4″ para operar con puntas de 1/4″ según DIN 3126 - C 6.3
Con adaptador también adecuado para tomas de 1/4″ según DIN 3124
Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia con respecto al valor de ajuste
Diseño según DIN EN ISO 6789 Tipo II Clase D
Mecanismo de precisión que gira para un apriete controlado a la derecha y a la izquierda
Mecanismo de precisión que se desliza notablemente cuando se alcanza el valor de ajuste
Retorno automático a la posición inicial
3 modelos en el rango de 2 lbf-in a 80 lbf-in, modelos adicionales disponibles en cN-m y ozf-in
Escala de graduación micrométrica: 1 lbf-in resp. 0,1 lbf-in
Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado
Alcance de la entrega:
Llave dinamométrica tipo Quickset
Pieza de accionamiento con adaptador de 1/4″ (nº 757-20)
Modelos nº Quickset 6 FH / Quickset 9 FH con mango transversal adicional para facilitar el trabajo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
Entrega en caja de cartón resistente.
Característica:
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tipo de accionamiento: Portapuntas
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 50 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 5 lbf in
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Fabricación
- Control de calidad
- Montaje en serie
- Mantenimiento y reparación
- Altura total [mm]: 35 mm
- Longitud total [mm]: 184 mm
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
- Tipo de escala: Mono
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Empuñadura en cruz disponible: no
- Registro REACH disponible: sí
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industria electrónica
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Servicio
- Automóvil
- Construcción de máquinas
- Servicio