Destornillador de torque 1/4″ 016550

Número de artículo: 2282429
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2282429
EAN / GTIN 0701936219664
Número del fabricante 2282429
Número L L60160 5828

Descripción

Descripción:

Destornilladores dinamométricos ajustables Quickset (escalas ISO e Imperial)
Precisión y consistencia absolutas. El control preciso del proceso está garantizado al eliminar el apriete insuficiente o excesivo gracias a la exclusiva tecnología de deslizamiento
Escala calibrada. Una escala visible permite al usuario ajustar la herramienta a su ajuste de par deseado, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Facilidad de uso. Las herramientas pueden ser utilizadas con confianza por los operadores de cualquier nivel de habilidad, debido al mecanismo de deslizamiento único
Fácil de configurar. Rápido y preciso de ajustar, utilizando la escala de ajuste de estilo micrométrico rápida y clara
Mejora de la calidad de la producción. La aplicación precisa del par de apriete reduce la probabilidad de garantía y retrabajo
Aumento de la eficiencia de la producción. Mayor comodidad y productividad del operario, gracias a la suave acción de reposición de la herramienta y al diseño ergonómico
Larga vida útil de la herramienta. Construcción robusta y de alta calidad. El diseño robusto y los materiales resistentes, como el acero inoxidable y el aluminio, proporcionan muchos años de servicio fiable
Versatilidad operativa. Estas herramientas versátiles son ideales para una amplia gama de aplicaciones, debido a su capacidad de ajuste y amplio rango de par de torsión
La barra en T con bloqueo opcional para los modelos más grandes de destornilladores, proporciona un apalancamiento adicional cuando se requiere. (Código de pedido: P29530)

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 50 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 5 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 169 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación de la escala [lbf in]: 1 lbf in
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop