Bastidor para palés GREY EDITION.

Número de artículo: 22811-7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 22811-7016
EAN / GTIN 4017976655291
Número del fabricante 22811-7016

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, bujes con rodamientos de bolas «que no dejan marcas» de color gris azulado, frenos en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido en la marcha.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra