Espiga fija 1/4″ SD ATB 8mm

Número de artículo: 2277433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 2277433
    EAN / GTIN 0616050809380
    Número del fabricante 2277433

    Descripción

    Descripción:

    Para resolver problemas de montaje difíciles, fácilmente reemplazable
    Máx. Capacidad de carga continua máxima de la escuadra de unión según DIN EN ISO 6789:2003 o carga máxima de la toma de corriente

    Característica:

    • Soporte de la unidad, pasador Ø: 8 mm
    • Tipo de unidad/unidad: Cuadrado único
    • Cuadrado de unidad [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrangular [Imperial]: 1/4 pulg
    • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
    • material: Acero de cromo-vanadio
    • REACH Registro Disponible: No
    • CLAVE DIMENSION [métrico]: 25,0 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra