{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 31,7 mm | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Número de plaquitas de corte | 4 | |
Altura ranura ap | 9,9 mm | |
⌀ cuello d1 | 15,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 35 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU090408 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Quality Dress | ETS D32-10-W16-XN09 | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 227718 31,7/16 | |
EAN / GTIN | 7291075438925 | |
Número del fabricante | 3343117 |