Fresa de disco HELISLOT con brida 160/7 mm

Número de artículo: 227712 160/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
⌀ de corte DC 160 mm
Cantidad efectiva de filos Zef 7
Número de plaquitas de corte 14
Ejecuciones de mangos con perforación
Profundidad de corte máxima ae máx. 45 mm
Longitud collar L1 44 mm
Longitud total Ltot 60 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Anchura de ranura ap 18 mm
Quality Dress FDN D160-18-40-XN13
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227712 160/7
EAN / GTIN 7291075311259
Número del fabricante 3106539

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra