BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Tipo: GG

Número de artículo: 227683 GG
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 170408 ER-N4
Tipo GG
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 − 0,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227683 GG
EAN / GTIN 4960664026449

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N3 y N4. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para ae = 0,3 × D.