Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado BDMT 170408 ER-N3, para fresa frontal cilíndrica, PR1225, Tipo: ST1400

Número de artículo: 227670 ST1400
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 170408 ER-N3
Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1225
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 − 0,16 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227670 ST1400
EAN / GTIN 4960664609543
Número del fabricante TKB00414
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N3 y N4. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para ae = 0,3 × D.