{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 170408 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 6 | |
Número de plaquitas de corte | 24 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 59 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Número del fabricante | THN03954 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° MECH17 80/6 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
1.560,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
821,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 24 | 12 |
Cantidad efectiva de filos Zef | 6 | 6 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Longitud total Ltot | 85 mm | 50 mm |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
⌀ de corte DC | 80 mm | 80 mm |