Fresa angular de 90° MEC17 32/3 mm

Número de artículo: 227505 32/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 32 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
    Longitud de voladizo L1 40 mm
    Longitud total Ltot 100 mm
    ⌀ de mango Ds h6 32 mm
    ⌀ D3 25 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 57 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,61 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 23,6 mm
    Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
    Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227505 32/3
    EAN / GTIN 4960664406661
    Número del fabricante THN63256

    Descripción

    Ejecución:

    Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
    Cantidad de filos reducida.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra