Fresa angular de 90° MEC17 25/2 mm

Número de artículo: 227505 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
Longitud de voladizo L1 36 mm
Longitud total Ltot 92 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,86 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227505 25/2
EAN / GTIN 4960664406647
Número del fabricante THN63251

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra