BDMT 11T304 ER-JS S

Número de artículo: 227362 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 11T304 ER-JS
Tipo S
Radio angular 0,4 mm
Clase CA6535
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 − 0,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227362 S
EAN / GTIN 4960664686193
Número del fabricante TMA00334

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
30
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra