{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T331 ER-JT | |
Tipo | ST1400 | |
Radio angular | 3,1 mm | |
Clase | PR1225 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,07 − 0,11 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 227342 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609413 | |
Número del fabricante | TKB00366 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T331 ER-JT ST1400
a petición
No disponible
0 piezas en stock
11,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
737 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 3,1 | 3,1 |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T331 ER-JT | APMT 180531 SR |
Material de corte | MD | MD |
Clase | PR1225 | HB7510 |
Tipo | ST1400 | ST1400 |
Avance fz por diente | 0,07 − 0,11 | 0,25 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |