{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 24 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 42 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 46 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,67 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 17 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 11T3 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227300 24/3L | |
EAN / GTIN | 4960664460953 | |
Número del fabricante | THN03179 |