BDMT 070308 ER-JT, PR1810, Tipo: GG

Número de artículo: 227160 GG
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 070308 ER-JT
Tipo GG
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1810
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 − 0,16 mm
Clase PR1810
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227160 GG
EAN / GTIN 4960664026470

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 4 mm.