Micrómetro digital ABSOLUTE, fuerza de medición ajustable, quickmike, 0-10 mm, 2-10N

Número de artículo: 227-223-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227-223-20
EAN / GTIN 4946368736976
Número del fabricante 227-223-20
Número L L40010 13587

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de disco ABSOLUTE Digimatic Quickmike permiten realizar mediciones con una velocidad de avance rápida del husillo de 10 mm / rev y le ofrecen las siguientes ventajas: Adecuado para medir fieltro, caucho, cartón, tela, etc. Adecuado para medir el ancho de diente de engranajes rectos y helicoidales Con husillo no giratorio y superficies de medición de disco Fuerza de medición ajustable para diferentes piezas de trabajo (Serie 227)

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 10
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±4 µm
Escala: Tambor de escala y manguito cromado mate, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años