Descripción:
Estos micrómetros están equipados con una fuerza de medición ajustable para adaptarlos a diferentes tipos de piezas de trabajo. El micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike ofrece las siguientes ventajas: Tambor de trinquete con fuerza de medición constante. Fuerza de medición ajustable para medir una amplia variedad de piezas de trabajo. Husillo no giratorio. Avance del husillo de 10 mm por revolución
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 0,6
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave (10-30 mm), batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años