JUEGO 21 MACHO DE ROSCAR M3-M12

Número de artículo: 227.SJ1
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.SJ1
EAN / GTIN 3148511532409
Número del fabricante 227.SJ1
Número L L60130 6287

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado
  • Grifo de cobalto: 227.S
  • Suministrado en caja de chapa BT.228J1

Característica:

  • D [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Contenido: 21 grifos de cobalto
  • Dimensiones [mm]: 118 x 118 x 31
  • [g]: 720