3 MACHOS DE ROSCAR CO M10X150 EB-INT-FI

Número de artículo: 227.S10X150T3
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227.S10X150T3
    EAN / GTIN 3148511532898
    Número del fabricante 227.S10X150T3
    Número L L60130 6735

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: HSS aleado con molibdeno y cobalto
    • La dureza del cobalto proporciona un par de apriete y una resistencia al desgaste superiores a los machos de roscar estándar
    • Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado.

    Característica:

    • d1 [mm]: 10
    • d2 [mm]: 7,10
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 1,50
    • Contenido: x 3
    • [g]: 140