2 MACHOS DE ROSCAR M7X100

Número de artículo: 227.7X100T2
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Número del fabricante 227.7X100T2
Número L L60130 7153

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Contenido: x 2
  • [g]: 45