2 MACHOS DE ROSCAR M12X175

Número de artículo: 227.12X175T2
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
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227.12X175T2
EAN / GTIN 3148511540008
Número del fabricante 227.12X175T2
Número L L60130 9932

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Contenido: x 2
  • [g]: 80

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra