TDKT 150540-PDR UNI

Número de artículo: 226589 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
310 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo UNI
Radio angular 4 mm
Clase IC830
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TDKT 150540-PDR
Número de cambios/cortes 3
Geometría PDR
Quality Dress HM390 TDKT 150540-PDR IC830
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226589 UNI
EAN / GTIN 7291075312898
Número del fabricante 5666734

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra