TDKT 1505PDR-FW UNI

Número de artículo: 226582 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo UNI
Radio angular 0,8 mm
Clase IC830
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TDKT 1505PDR-FW
Número de cambios/cortes 3
Geometría PDR-FW
Quality Dress HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226582 UNI
EAN / GTIN 7291075312928
Número del fabricante 5667969

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.
Perfil de labio para el desbastado.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
Cuando está montada, el diámetro de la herramienta DC aumenta aproximadamente 1 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra