TDKT 1505PDR GGG

Número de artículo: 226580 GGG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Radio angular 0,8 mm
Clase IC5400
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TDKT 1505PDR
Avance fz 0,15 mm
Número de cambios/cortes 3
Geometría PDR
Quality Dress HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226580 GGG
EAN / GTIN 7291075312782
Número del fabricante 5607679

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
240
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.