TDCT 1505PDR INOX

Número de artículo: 226576 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
230 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase IC830
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TDCT 1505PDR
Avance fz 0,2 mm
Número de cambios/cortes 3
Geometría PDR
Quality Dress HM390 TDCT 1505PDR IC830
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226576 INOX
EAN / GTIN 7291075312737
Número del fabricante 5607508

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra