{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
Tipo | S | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC882 | |
Material de corte | HM | |
Código ISO plaquita de corte | TDKT 1505PDR | |
Avance fz | 0,15 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Geometría | PDR | |
Quality Dress | HM390 TDKT 1505PDR IC882 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 226563 S | |
EAN / GTIN | 7291075312621 | |
Número del fabricante | 3309395 |