Fresa angular HELI3MILL 50/6 mm

Número de artículo: 226486 50/6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 46 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 96,4 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 99 mm
Fresado circular de taladro ap 3,1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,2 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 386,69 mm
Plaquita de corte adecuada TP..1003..
Quality Dress HM390 FTP D050-6-22-10
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 226486 50/6
EAN / GTIN 7291075314090
Número del fabricante 3106425

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.° 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular HELI3MILL  50/6 mm

Fresa angular HELI3MILL 50/6 mm

a petición
En stock
27 piezas en stock
539,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
490,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
315,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
316,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
493,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 6 6 6 6 6
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Ramping Escuadrado Escuadrado; Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Escuadrado Escuadrado
Longitud total Ltot 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Refrigeración interior
⌀ de corte DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular