Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 150 x 3 x 32 mm SA 80 L5 VN-M OD /63

Número de artículo: 226295
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
Precio para 10 Unidad: 142,20 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Identificación y clasificación

Número de artículo 226295
Copiar
EAN / GTIN 9003172262956
Copiar
Número del fabricante 226295
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas adaptadas a diferentes rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras HSS, CV y estelitadas. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de filo Forma 1, 1F, 1C en la gama de diámetros de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 80
  • Vs /máx: 63 m/s
  • Especificación : SA 80 L5 VN-M OD /63
  • Dimensiones (D x T x H): 150 x 3 x 32 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 3 mm
  • Taladro: 32 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Ventaja:

  • Alta estabilidad de perfil
  • Para el rectificado en húmedo
  • Adaptados a los requisitos de la superficie

Aplicación:

  • Para el rectificado en seco y húmedo de sierras HSS, CV y estelitadas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra