Banco de trabajo de rodillos de 1,25 m de ancho

Número de artículo: 2259001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 2259001
    EAN / GTIN 4010886884881
    Número del fabricante 2259001
    Número L L60160 6470

    Descripción

    Descripción:

    • Cuerpo:
    • Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
    • Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
    • Armario de gran tamaño con balda y puerta
    • Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
    • Cajones:
    • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
    • 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 8 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles
    • Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
    • Guías montadas sobre rodamientos de bolas
    • Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual)
    • Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
    • Chasis de alto rendimiento GEDORE:
    • Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
    • 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
    • 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
    • El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga
    • Accesorios:
    • Divisores longitudinales (LT) y transversales (QT) de acero galvanizado
    • Opciones:
    • Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (n.º 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
    • Ampliable gracias al panel trasero R 1504 XL-L
    • Otras combinaciones de cajones a demanda
    • Colores y modelos especiales a demanda
    • Entrega sin herramientas y accesorios
    • Entrega sin herramientas y accesorios

    Característica:

    • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 1.250 mm x
    • Número de ruedas: 4
    • Número de divisores longitudinales: 3
    • Número de divisores transversales: 2
    • Número de cajones: 9
    • Altura de trabajo: 985
    • Dimensión de la encimera [métrico]: 1250 x 550 x 30 mm
    • Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
    • Tipo de cierre: Cierre centralizado con cerradura de cilindro
    • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
    • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
    • Color: GEDORE azul, RAL 5017
    • Anchura total [mm]: 1.250 mm
    • Altura total [mm]: 985 mm
    • Profundidad total [mm]: 630 mm
    • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
    • Material: Chapa de acero
    • Superficie: recubierto de polvo
    • Tipo de cajón: 1x tipo 1, H. = 75 mm extra ancho
    • 7x tipo 2, H. = 67 mm
    • 1x tipo 3, H. = 137 mm
    • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
    • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
    • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Con cerradura: no
    • Número de estantes: sí
    • Tope de extracción individual: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra