Fresa de planear/angular NEODO 32/4 mm

Número de artículo: 225751 32/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NEODO
⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 5 mm
Longitud de voladizo L1 45 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada SZ.U0804..
Quality Dress S890 ESZ D32-4-W32-R08
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225751 32/4
EAN / GTIN 7291075481648
Número del fabricante 3417104

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra