{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | WNMU 0806.. | |
Tornillo para plaquita | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 225600 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647415 | |
Número del fabricante | THN04652 |