LOMU...08ER-GM 15

Número de artículo: 225240 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LOMU...08ER-GM
Tipo 15
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1510
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 mm - 0,25 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225240 15
EAN / GTIN 4960664648818
Número del fabricante TLA04356

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para ae=0,3 x D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra