Fresa angular de 90° MEW 25/2 mm

Número de artículo: 225200 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 25 mm
    Número de filos Z 2
    Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Empleo de fresa Plunging; Escuadrado
    Refrigeración interior
    Profundidad de corte máxima ap máx. 15 mm
    Longitud de voladizo L1 32 mm
    Longitud total Ltot 120 mm
    ⌀ de mango Ds h6 25 mm
    Plaquita de corte adecuada LOMU..
    Tamaño de plaquita 15
    Tornillo para plaquita 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225200 25/2
    EAN / GTIN 4960664648252
    Número del fabricante THN05053

    Descripción

    Ejecución:

    Rentable con 4 filos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra