Bastidores de palés

Número de artículo: 22501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22501
EAN / GTIN 4017976495002
Número del fabricante 22501
Número L L90080 916

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para las láminas y las cajas de rejilla. Marco de barra de acero con montantes, sin esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. El marco circunferencial sujeta firmemente los palés y las cajas de malla, ya que los perfiles de soporte están rebajados 20 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1230
Ancho de la superficie útil (mm): 820
Altura del área de carga (mm): 216
Longitud total (mm): 1240
Ancho total (mm): 830
Altura total (mm): 238
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3