Banco de trabajo 2m

Número de artículo: 2250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Armario de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2250
EAN / GTIN 3148517242449
Número del fabricante 2250
Número L L60130 9223

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto:Longitud de la encimera: 2 mAncho de la encimera: 750 mmAltura: 860 mmEncimera de 40 mm de grosor de madera de haya tratada y encolada multicapaOpción de fijación para 2 cajones 2235.AT

Característica:

  • Altura [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • Duración [mm]: 2000
  • [kg]: 70,5

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra