Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque, para tornillos con hexágono interior, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 225.D 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 225.D 3
EAN / GTIN 7610733044252
Número del fabricante PB 225.D 3
Número L L60060 1122

Descripción

Descripción:

  • Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 3 mm
  • Hoja intercambiable: Sí
  • Longitud total: 120 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra