Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque, para tornillos de ranura, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión

Número de artículo: 225.C 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 225.C 6
    EAN / GTIN 7610733044238
    Número del fabricante PB 225.C 6
    Número L L60060 1427

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja intercambiable para mango abatible PB 225 A, mangos de palanca DigiTorque y MecaTorque
    • para tornillos de ranura
    • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Anchura de la hoja: 10 mm
    • Diámetro: 8 mm
    • Espesor de la hoja: 1.6 mm
    • Hoja intercambiable: Sí
    • Longitud total: 180 mm
    • Para tornillos metálicos M: 6 mm
    • Perfil: para tornillos ranurados

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra