SPMT 1806 EDER-NB2P ST1400

Número de artículo: 224024 ST1400
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SPMT 1806 EDER-NB2P
Tipo ST1400
Radio angular 1,2 mm
Clase PR1835
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,06 - 0,3 mm
Aplicación Corte suave
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 6,35 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 224024 ST1400
EAN / GTIN 4960664030088

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
160
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

La geometría especial de las plaquitas de corte proporciona fuerzas de corte reducidas y mejor trituración de virutas. Todos los modelos con filos wiper para avances elevados.

Aplicación:

NB2P / NB3P: Para fuerzas de corte reducidas. Especial para alcances grandes y piezas de trabajo delgadas.

Nota:

Las fresas están equipadas de forma alterna con un n.º igual de plaquitas reversibles de las formas NB2 y NB3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para ae = 1×D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra