{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Tipo | ST1400 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | PR1835 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,06 - 0,25 mm | |
Aplicación | Desbastado | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 6,35 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 224018 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664030125 |