1/4″ Llave de vaso versión industrial 13 mm

Número de artículo: 22400M 13mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22400M 13mm
EAN / GTIN 4991644600052
Número del fabricante 22400M 13mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 16,4 mm
D1: 18 mm
Longitud: 9,8 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra