Adaptador ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 75 mm

Número de artículo: 2239-3
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2239-3
    EAN / GTIN 4000896015399
    Número del fabricante 2239-3
    Número L L60140 2632

    Descripción

    Descripción:

    • Para destornilladores eléctricos
      Hexágono exterior E 6,3 mm → Hexágono interior D 6,3 = 14
      p. ej. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
    • Casquillo de acero
    • Hexágono de accionamiento pavonado
    • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Dimensiones / longitud: 75 mm
    • Peso neto (kg): 0.03 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra