Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD, 2,5 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2231AB-01
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
Número de artículo 2231AB-01
EAN / GTIN 4946368843247
Número del fabricante 2231AB-01

Descripción

Descripción:

Manómetro de esfera, parte posterior plana, ANSI
/AGD modelo Manómetro de esfera métrica AGD/ANSI con eje de 9,52 mm (3/8″)

Característica:

Range: 2.5 mm
Graduation: 0,01 mm
Inch-Metric: Metric
Delivered: with certificate of inspection