Discos de corte para piedra 350 x 4 x 25,4

Número de artículo: 223136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223136
EAN / GTIN 9003172231365
Número del fabricante 223136

Descripción

Descripción:

Con el Basic disco de corte, separar materiales sólidos y mampostería se convierte en un juego de niños. Ya sea profesional o DIY, este disco de corte es el compañero perfecto para su cortador de gasolina. Esta herramienta de corte rentable facilita su trabajo y ofrece resultados confiables. Con su construcción robusta y alta eficiencia de corte, este disco de corte es perfecto para trabajar en el hogar o en el sitio de construcción.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneidad material: Rock
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: C30S-BFBSTONE /100
  • Dimensión (D x D x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diámetro: 350 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • Potencia reducida gracias a un buen corte
  • Adecuado para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada
  • Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de roca
  • Para cortar material sólido y grandes secciones transversales
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra