Discos de corte para acero 300 x 3,5

Número de artículo: 223037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 223037
    EAN / GTIN 9003172230375
    Número del fabricante 223037
    Número L L50190 5

    Descripción

    Descripción:

    El Basic disco de corte para el separador de gasolina es una herramienta universal para cortar grandes secciones transversales de acero. Ya sea profesional o DIY, este disco de corte tiene el potencial de convertirse en su nueva herramienta favorita. Esta herramienta de corte rentable facilita su trabajo y ofrece resultados confiables. Con su construcción robusta y alta eficiencia de corte, este disco de corte es perfecto para trabajar en el hogar o en el sitio de construcción.

    Característica:

    • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: Acero
    • Línea de producto: BASIC
    • Especificación: A30S-BFBSTEEL
    • Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
    • Diámetro: 300 mm
    • Grosor: 3,5 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Cortador de potencia

    Ventaja:

    • El producto ofrece tiempos de separación más cortos con baja fuerza
    • Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
    • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de acero
    • Para cortar perfiles, material sólido y grandes secciones transversales
    • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra