Discos de corte para acero 300 x 3,5 x 20

Número de artículo: 223035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223035
EAN / GTIN 9003172230351
Número del fabricante 223035
Número L L50150 213

Descripción

Descripción:

El Basic disco de corte para el separador de gasolina es una herramienta universal para cortar grandes secciones transversales de acero. Ya sea profesional o DIY, este disco de corte tiene el potencial de convertirse en su nueva herramienta favorita. Esta herramienta de corte rentable facilita su trabajo y ofrece resultados confiables. Con su construcción robusta y alta eficiencia de corte, este disco de corte es perfecto para trabajar en el hogar o en el sitio de construcción.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A30S-BFBSTEEL
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • El producto ofrece tiempos de separación más cortos con baja fuerza
  • Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
  • También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero
  • Para cortar perfiles, material sólido y grandes secciones transversales
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra